Motion
KSP10FS464
Rodamiento de bolas de control del fuselaje RBC®: 0.6250 in de DI, 1.9375 in de DE, 0.8130 in de ancho, doble sellado, sin jaula
Artículo MI #02664656
No. Fabricante KSP10FS464
Precio587.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de control del fuselaje RBC®: 0.6250 in de DI, 1.9375 in de DE, 0.8130 in de ancho, doble sellado, sin jaula
Artículo MI #02664656
No. Fabricante KSP10FS464

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio587.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.813 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8130 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    KSP10FS464 - Cojinete del fuselaje de RBC - Serie KSP - Orificio de 0.625", 1.9375" OD, 0.813" de ancho
  • Aplicación
    Se utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    637400582814
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5320 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5320 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    SAE-AS27645
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    637400582814

Descripción general

Descripción del fabricante
KSP 10 FS464 (MS27645-10) POPA BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo