Motion
DSP3FS428
Rodamiento de bolas de control del fuselaje RBC®: 0.1900 in de DI, 0.7800 in de DE, 0.5000 in de ancho, doble sellado, sin jaula
Artículo MI #02664666
No. Fabricante DSP3FS428
Precio512.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de control del fuselaje RBC®: 0.1900 in de DI, 0.7800 in de DE, 0.5000 in de ancho, doble sellado, sin jaula
Artículo MI #02664666
No. Fabricante DSP3FS428
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
Precio512.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1900 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.5000 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.3920 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7800 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    DSP3FS428 - Cojinete del fuselaje de RBC - Serie DSP - Orificio de 0.19", D.E. de 0.7774", Ancho de 0.5"
  • Aplicación
    Se utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    637400568122
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1420 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1420 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila doble
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    SAE-AS27643
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    637400568122

Descripción general

Descripción del fabricante
DSP 3 FS428 (BACB10CA3) POPA BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo