Motion
DSRP6FS160
Rodamiento de rodillos de control del fuselaje autoalineable - 0.3750 pulg. de D.I., 1.4375 pulg. de D.E., 0.9380 pulg. de ancho, sellado doble, "sin jaula"
Artículo MI #02664675
No. Fabricante DSRP6FS160
Precio1,200.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de control del fuselaje autoalineable - 0.3750 pulg. de D.I., 1.4375 pulg. de D.E., 0.9380 pulg. de ancho, sellado doble, "sin jaula"
Artículo MI #02664675
No. Fabricante DSRP6FS160
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
Su precio$1,200.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.937 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • En general Ancho  
    0.9380 pulg.
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Aplicación
    Se utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material de la jaula
    "Sin jaula"
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    637400568368
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9600 lbf
  • Serie
    RBC®
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo
  • UPC_NO
    637400568368

Descripción general

Descripción del fabricante
DSRP 6 FS160 ACFT BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo