Motion
DSRP4FS464
Rodamiento de rodillos de control del fuselaje autoalineable - 0.2500 pulg. de D.I., 0.9014 pulg. de D.E., 0.6250 pulg. de ancho, sellado doble, "sin jaula"
Artículo MI #02664690
No. Fabricante DSRP4FS464
Price$1,240.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de control del fuselaje autoalineable - 0.2500 pulg. de D.I., 0.9014 pulg. de D.E., 0.6250 pulg. de ancho, sellado doble, "sin jaula"
Artículo MI #02664690
No. Fabricante DSRP4FS464
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
Su precio$1,240.72/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.625 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.4640 pulg.
  • Outside Diameter  
    0.9014 pulg.
  • Overall Width  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Details

  • Aplicación
    Se utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material de la jaula
    "Sin jaula"
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    637400568337
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3025 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3025 lbf
  • Serie
    RBC®
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo
  • UPC_NO
    637400568337

Descripción general

Descripción del fabricante
DSRP4 FS464 ACFT BRG