Motion
P10KFS428
RBC® Rodamiento de bolas de control del fuselaje - 0.6250 pulg. de D.I., 1.1875 pulg. de D.E., 0.4380 pulg. de ancho, sellado doble
Artículo MI #02664698
No. Fabricante P10KFS428
Precio955.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RBC® Rodamiento de bolas de control del fuselaje - 0.6250 pulg. de D.I., 1.1875 pulg. de D.E., 0.4380 pulg. de ancho, sellado doble
Artículo MI #02664698
No. Fabricante P10KFS428
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
Precio955.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Radio de filete
    0.005 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.438 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.1875 pulg.
  • En general Ancho  
    0.4380 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    P10KFS428 - Cojinete del fuselaje RBC - Serie P - Orificio de 0.6250", 1.1875" OD, 0.438" Ancho
  • Aplicación
    Se utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    637400586041
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2440 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2440 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    SAE-AS21443
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    637400586041

Descripción general

Descripción del fabricante
P 10 K FS428 ACFT BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle