Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1900 pulg.
- Radio de filete0.020 pulg.
- Ancho del anillo interior0.245 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.2030 pulg.
- Exterior Diámetro0.6875 pulg.
- En general Ancho0.2450 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- Detalles adicionalesK3L2FS160 - Cojinete del fuselaje RBC - Especiales - Orificio de 0.19", 0.687" OD, 0.245" Ancho
- AplicaciónControl del fuselaje
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante637400583347
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 A 250 °F
- Forma de anillo exteriorCrowned
- Tipo de productoCojinetes de control del fuselaje
- Capacidad de carga dinámica radial200 lbf
- Capacidad de carga estática radial200 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO637400583347
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación