Motion
K3LR48FS160

RBC BEARINGS INC
K3LR48FS160

RBC® Rodamiento de bolas de control del fuselaje: 0.1900 pulg. de D.I., 0.6875 pulg. de D.E., 0.2450 pulg. de ancho, doble blindaje, sin jaula
Artículo MI #02664702
No. Fabricante K3LR48FS160
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
K3LR48FS160

RBC® Rodamiento de bolas de control del fuselaje: 0.1900 pulg. de D.I., 0.6875 pulg. de D.E., 0.2450 pulg. de ancho, doble blindaje, sin jaula
Artículo MI #02664702
No. Fabricante K3LR48FS160
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1900 pulg.
  • Radio de filete
    0.020 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.245 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.2030 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.6875 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2450 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.034 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    K3LR48FS160 - Cojinete del fuselaje RBC - Especiales - Orificio de 0.19", 0.687" OD, 0.245" Ancho
  • Aplicación
    Control del fuselaje
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Autorización interna
    C2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400554996
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 A 250 °F
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    200 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    637400554996

Descripción general

Descripción del fabricante
K 3 LR48 FS160 ACFT BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno