Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Ancho del anillo interior0.625 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.6000 pulg.
- Exterior Diámetro1.2500 pulg.
- En general Ancho0.6250 pulg.
- Peso0.16 lb
Detalles
- Detalles adicionalesD7R62FS160 - Cojinete del fuselaje RBC - Especiales - Orificio de 0.4375", 1.25" OD, 0.625" Ancho
- AplicaciónSe utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreSellado doble
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Número de Upc del fabricante637400568856
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Número de filas2
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 A 250 °F
- Forma de anillo exteriorCrowned
- Tipo de productoCojinetes de control del fuselaje
- Capacidad de carga dinámica radial1000 lbf
- Capacidad de carga estática radial1000 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila doble
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO637400568856
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación