Motion
DW6FS428
Rodamiento de bolas de control del fuselaje RBC®: 0.3750 in de DI, 1.0625 in de DE, 1.1880 in de ancho, doble sellado, sin jaula
Artículo MI #02664716
No. Fabricante DW6FS428
Precio329.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de control del fuselaje RBC®: 0.3750 in de DI, 1.0625 in de DE, 1.1880 in de ancho, doble sellado, sin jaula
Artículo MI #02664716
No. Fabricante DW6FS428
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
Precio329.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.188 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.0630 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0625 pulg.
  • En general Ancho  
    1.1880 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    DW6FS428 - Cojinete del fuselaje de RBC - Serie DW - Orificio de 0.375", 1.0625" OD, 1.188" de ancho
  • Aplicación
    Se utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    637400568788
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Número de filas
    2
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8440 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8440 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila doble
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    SAE-AS27647
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    637400568788

Descripción general

Descripción del fabricante
DW 6 FS428 ACFT BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno