Motion
MDPP4FS464
RBC® Rodamiento de rodillos de aguja de control del fuselaje: 0.2500 pulg. de D.I., 0.9014 pulg. de D.E., 0.6250 pulg. de ancho, sellado doble, sin jaula
Artículo MI #02664762
No. Fabricante MDPP4FS464
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RBC® Rodamiento de rodillos de aguja de control del fuselaje: 0.2500 pulg. de D.I., 0.9014 pulg. de D.E., 0.6250 pulg. de ancho, sellado doble, sin jaula
Artículo MI #02664762
No. Fabricante MDPP4FS464
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.6200 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.4910 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.9014 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    MDPP4FS464 - Cojinete del fuselaje RBC - Especiales - Orificio de 0.25", 0.9014" OD, 0.62" Ancho
  • Aplicación
    Control del fuselaje
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Autorización interna
    C1
  • Número de Upc del fabricante
    637400583835
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 A 350 °F
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5370 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5370 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila doble
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja
  • UPC_NO
    637400583835

Descripción general

Descripción del fabricante
MDPP 4 FS464 ACFT BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle