Motion
MB542FS160
RBC® Rodamiento de bolas de control del fuselaje: 1.3125 pulg. de D.I., 1.7500 pulg. de D.E., 0.2810 pulg. de ancho, abierto, sin jaula
Artículo MI #02664766
No. Fabricante MB542FS160
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RBC® Rodamiento de bolas de control del fuselaje: 1.3125 pulg. de D.I., 1.7500 pulg. de D.E., 0.2810 pulg. de ancho, abierto, sin jaula
Artículo MI #02664766
No. Fabricante MB542FS160
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3125 pulg.
  • Radio de filete
    0.015 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.281 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2810 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    MB542FS160 - Cojinete del fuselaje de RBC - Serie MB500 - Orificio de 1.3125", 1.75" OD, 0.281" de ancho
  • Aplicación
    Control del fuselaje
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    637400554378
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5950 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5950 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    637400554378

Descripción general

Descripción del fabricante
MB 542 FS160 ACFT BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle