Motion
6NBC914YZP
Rodamiento de agujas para control de fuselaje: diámetro interno de 0.3750 in, DE de 0.8800 in, anchura de 0.5620 in, abierto
Artículo MI #02664785
No. Fabricante 6NBC914YZP
Precio198.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de agujas para control de fuselaje: diámetro interno de 0.3750 in, DE de 0.8800 in, anchura de 0.5620 in, abierto
Artículo MI #02664785
No. Fabricante 6NBC914YZP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio198.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8800 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5620 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.03405 kg

Detalles

  • Aplicación
    Control del fuselaje
  • Aplicaciones
    Se utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de control del fuselaje 6NBC914YZP tiene un diámetro de orificio de 0.3750 in, un diámetro exterior de 0.8800 in, un ancho total de 0.5620 in, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.03405 kg, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de control aeroespacial.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio en el anillo exterior
  • Tipo de lubricación
    Orificio en anillo exterior
  • Número de Upc del fabricante
    637400593902
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • RPM Máx.
    100 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6330 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6330 lbf
  • Serie
    RBC®
  • Capacidad de carga estática
    6330 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja
  • UPC_NO
    637400593902

Descripción general

Descripción del fabricante
6NBC914 YZP BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good