Motion
6NBC914YJ
Rodamiento de agujas para control de fuselaje: diámetro interno de 0.3750 in, DE de 0.8800 in, anchura de 0.5620 in, abierto
Artículo MI #02664786
No. Fabricante 6NBC914YJ
Precio339.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de agujas para control de fuselaje: diámetro interno de 0.3750 in, DE de 0.8800 in, anchura de 0.5620 in, abierto
Artículo MI #02664786
No. Fabricante 6NBC914YJ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio339.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Radio de filete
    0.022 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8800 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5620 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.03405 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    6NBC914YJ - Cojinete del fuselaje de RBC - Serie NBC - Orificio de 0.3750" x 0.8750" OD x 0.562" Ancho
  • Aplicación
    Se utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Número de Upc del fabricante
    637400593896
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    121.1 oC
  • RPM Máx.
    100 rpm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -17.8 oC
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 250ºF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6330 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6330 lbf
  • Serie
    RBC®
  • Estilo
    Rodillo de aguja
  • Tipo
    Tipo de pista
  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja
  • UPC_NO
    637400593896

Descripción general

Descripción del fabricante
6NBC914 YJ BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno