Motion
10NBC1620YZP

RBC BEARINGS INC
10NBC1620YZP

Rodamiento de agujas para control de fuselaje: diámetro interno de 0.6300 in, DE de 1.2500 in, anchura de 1.0000 in, abierto
Artículo MI #02664791
No. Fabricante 10NBC1620YZP
Precio678.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
10NBC1620YZP

Rodamiento de agujas para control de fuselaje: diámetro interno de 0.6300 in, DE de 1.2500 in, anchura de 1.0000 in, abierto
Artículo MI #02664791
No. Fabricante 10NBC1620YZP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$678.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6300 pulg.
  • Radio de filete
    0.032 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.114408 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    10NBC1620YZP - Cojinete del fuselaje de RBC - Serie NBC - Orificio de 0.6250" x 1.2500" OD x 1.000" Ancho
  • Aplicación
    Se utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Número de Upc del fabricante
    637400592400
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    121.1 oC
  • RPM Máx.
    100 rpm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -17.8 oC
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    18900 lbf
  • Serie
    RBC®
  • Estilo
    Rodillo de aguja
  • Tipo
    Tipo de pista
  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja
  • UPC_NO
    637400592400

Descripción general

Descripción del fabricante
10NBC1620 YZP BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno