Motion
4NBE615ZP
Rodamiento de agujas para control de fuselaje: diámetro interno de 0.2500 in, DE de 0.9400 in, anchura de 0.3750 in, abierto
Artículo MI #02664806
No. Fabricante 4NBE615ZP
Precio806.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de agujas para control de fuselaje: diámetro interno de 0.2500 in, DE de 0.9400 in, anchura de 0.3750 in, abierto
Artículo MI #02664806
No. Fabricante 4NBE615ZP
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
Precio806.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Radio de filete
    0.022 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.9400 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.024062 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    4NBE615ZP - Cojinete del fuselaje de RBC - Serie NBE - Orificio de 0.2500" x 0.9375" de diámetro exterior x 0.375" de ancho
  • Aplicación
    Se utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Número de Upc del fabricante
    637400593520
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    121.1 oC
  • RPM Máx.
    100 rpm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -17.8 oC
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2870 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2870 lbf
  • Serie
    RBC®
  • Estilo
    Rodillo de aguja
  • Tipo
    Tipo de pista
  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja
  • UPC_NO
    637400593520

Descripción general

Descripción del fabricante
4NBE615 ZP BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle