Motion
7NBK1021YZP

RBC BEARINGS INC
7NBK1021YZP

Rodamiento de agujas para control de fuselaje: diámetro interno de 0.4400 in, DE de 1.3100 in, anchura de 0.6250 in, abierto
Artículo MI #02664809
No. Fabricante 7NBK1021YZP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
7NBK1021YZP

Rodamiento de agujas para control de fuselaje: diámetro interno de 0.4400 in, DE de 1.3100 in, anchura de 0.6250 in, abierto
Artículo MI #02664809
No. Fabricante 7NBK1021YZP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4400 pulg.
  • Radio de filete
    0.032 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3100 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.078996 kg

Detalles

  • Aplicación
    Se utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
  • Aplicaciones
    Se utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de control del fuselaje 7NBK1021YZP tiene un diámetro de orificio de 0.4400 pulgadas, un diámetro exterior de 1.3100 pulgadas, un ancho total de 0.6250 pulgadas, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.078996 kg, lo que lo hace ideal para aplicaciones de control aeroespacial.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio en el anillo interior
  • Tipo de lubricación
    Orificio en el anillo interior
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400594176
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • RPM Máx.
    100 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5870 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5870 lbf
  • Serie
    RBC®
  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja
  • UPC_NO
    637400594176

Descripción general

Descripción del fabricante
7NBK1021 YZP BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno