Motion
12NBK1830YZP

RBC BEARINGS INC
12NBK1830YZP

Rodamiento de agujas para control de fuselaje: diámetro interno de 0.7500 in, DE de 1.8800 in, anchura de 1.1250 in, abierto
Artículo MI #02664812
No. Fabricante 12NBK1830YZP
Price$1,668.80/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
12NBK1830YZP

Rodamiento de agujas para control de fuselaje: diámetro interno de 0.7500 in, DE de 1.8800 in, anchura de 1.1250 in, abierto
Artículo MI #02664812
No. Fabricante 12NBK1830YZP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$1,668.80/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.7500 pulg.
  • Radio de filete
    0.032 pulg.
  • Outside Diameter  
    1.8800 pulg.
  • Overall Width  
    1.1250 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.28602 kg

Details

  • Detalles adicionales
    12NBK1830YZP - Cojinete del fuselaje de RBC - Serie NBK - Orificio de 0.7500" x 1.8750" OD x 1.125" Ancho
  • Aplicación
    Se utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Número de Upc del fabricante
    637400592639
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    121.1 oC
  • RPM Máx.
    100 rpm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -17.8 oC
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20,000 lbf
  • Serie
    RBC®
  • Estilo
    Rodillo de aguja
  • Tipo
    Tipo de pista
  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja
  • UPC_NO
    637400592639

Descripción general

Descripción del fabricante
12NBK1830 YZP BRG