Motion
14NBF1832YJ

RBC BEARINGS INC
14NBF1832YJ

Rodamiento de agujas para control de fuselaje: diámetro interno de 0.8800 in, DE de 2.0000 in, anchura de 1.1250 in, abierto
Artículo MI #02664825
No. Fabricante 14NBF1832YJ
Precio431.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
14NBF1832YJ

Rodamiento de agujas para control de fuselaje: diámetro interno de 0.8800 in, DE de 2.0000 in, anchura de 1.1250 in, abierto
Artículo MI #02664825
No. Fabricante 14NBF1832YJ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio431.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8800 pulg.
  • Radio de filete
    0.032 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.1250 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.323702 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    14NBF1832YJ - Cojinete del fuselaje de RBC - Serie NBF - Orificio de 0.8750" x 2.0000" de diámetro exterior x 1.125" de ancho
  • Aplicación
    Se utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Número de Upc del fabricante
    637400548384
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    121.1 oC
  • RPM Máx.
    100 rpm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -17.8 oC
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    19300 lbf
  • Serie
    RBC®
  • Estilo
    Rodillo de aguja
  • Tipo
    Tipo de pista
  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja
  • UPC_NO
    637400548384

Descripción general

Descripción del fabricante
14NBF1832 YJ BRG