Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1900 pulg.
- Radio de filete0.022 pulg.
- Exterior Diámetro0.7500 pulg.
- En general Ancho0.3130 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.01362 kg
Detalles
- AplicaciónControl del fuselaje
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoCadmio
- BridasSin brida
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de control del fuselaje ATF3 tiene un diámetro de orificio de 0.1900 pulgadas, un diámetro exterior de 0.7500 pulgadas, un ancho total de 0.3130 pulgadas, un tipo de cierre sellado y un peso de 0.01362 kg, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de control aeroespacial.
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Tipo de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de Upc del fabricante637400561314
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- RPM Máx.100 rpm
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Número de filas1
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial1200 lbf
- Capacidad de carga estática radial1200 lbf
- Material del selloSellado
- SerieRBC®
- Estándares cumplidosAAG AS21438
- Tipo de cojineteRodillo de aguja
- UPC_NO637400561314
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación