Motion
ATF6
Rodamiento de rodillos de aguja de control del fuselaje - 0.3750 pulg. de diámetro interior, 1.0600 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho, sellado
Artículo MI #02664829
No. Fabricante ATF6
Price$261.23/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja de control del fuselaje - 0.3750 pulg. de diámetro interior, 1.0600 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho, sellado
Artículo MI #02664829
No. Fabricante ATF6
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
Su precio$261.23/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.3750 pulg.
  • Radio de filete
    0.022 pulg.
  • Outside Diameter  
    1.0600 pulg.
  • Overall Width  
    0.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.0454 kg

Details

  • Detalles adicionales
    ATF6 - Cojinete del fuselaje de RBC - Serie ATF - Orificio de 0.3750" x 1.0625" de diámetro exterior x 0.500" de ancho
  • Aplicación
    Se utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Número de Upc del fabricante
    637400561383
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    100 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3600 lbf
  • Material del sello
    Sellado
  • Serie
    RBC®
  • Estándares cumplidos
    AAG AS21438
  • Estilo
    Rodillo de aguja
  • Tipo
    Tipo de pista
  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja
  • UPC_NO
    637400561383

Descripción general

Descripción del fabricante
ATF-6 BRG (ANTIGUO# 6NBF817 YJTTK)