Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Radio de filete0.032 pulg.
- Exterior Diámetro1.3100 pulg.
- En general Ancho0.6250 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.08626 kg
Detalles
- Detalles adicionalesATF8 - Cojinete del fuselaje de RBC - Serie ATF - Orificio de 0.5000" x 1.3125" de diámetro exterior x 0.625" de ancho
- AplicaciónSe utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de cojineteAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Recubrimiento de acabadoCadmio
- Número de Upc del fabricante637400034023
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- RPM Máx.100 rpm
- Número de filas1
- Tipo de productoCojinetes de control del fuselaje
- Capacidad de carga dinámica radial5780 lbf
- Capacidad de carga estática radial5780 lbf
- Material del selloSellado
- SerieRBC®
- Estándares cumplidosAAG AS21438
- EstiloRodillo de aguja
- TipoTipo de pista
- Tipo de cojineteRodillo de aguja
- UPC_NO637400034023
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación