Motion
ATF12
Rodamiento de rodillos de aguja de control del fuselaje - 0.7500 pulg. de diámetro interior, 1.7500 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho, sellado
Artículo MI #02664832
No. Fabricante ATF12
Precio367.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja de control del fuselaje - 0.7500 pulg. de diámetro interior, 1.7500 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho, sellado
Artículo MI #02664832
No. Fabricante ATF12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio367.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Radio de filete
    0.032 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.23608 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    ATF12 - Cojinete del fuselaje de RBC - Serie ATF - Orificio de 0.7500" x 1.7500" de diámetro exterior x 1.000" de ancho
  • Aplicación
    Se utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Número de Upc del fabricante
    637400034009
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    100 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14200 lbf
  • Material del sello
    Sellado
  • Serie
    RBC®
  • Estándares cumplidos
    AAG AS21438
  • Estilo
    Rodillo de aguja
  • Tipo
    Tipo de pista
  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja
  • UPC_NO
    637400034009

Descripción general

Descripción del fabricante
ATF-12 BRG (OLD#12NBF1628YJTTK)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good