Motion
8NBL2022YJ
Rodamiento de agujas para control de fuselaje: diámetro interno de 0.5000 in, DE de 1.3800 in, anchura de 1.2500 in, abierto
Artículo MI #02664837
No. Fabricante 8NBL2022YJ
Precio432.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de agujas para control de fuselaje: diámetro interno de 0.5000 in, DE de 1.3800 in, anchura de 1.2500 in, abierto
Artículo MI #02664837
No. Fabricante 8NBL2022YJ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio432.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Radio de filete
    0.032 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3800 pulg.
  • En general Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.188864 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    8NBL2022YJ - Cojinete del fuselaje de RBC - Serie NBL - Orificio de 0.5000" x 1.3750" de diámetro exterior x 1.250" de ancho
  • Aplicación
    Se utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Número de Upc del fabricante
    637400594435
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    121.1 oC
  • RPM Máx.
    100 rpm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -17.8 oC
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12500 lbf
  • Serie
    RBC®
  • Estilo
    Rodillo de aguja
  • Tipo
    Tipo de pista
  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja
  • UPC_NO
    637400594435

Descripción general

Descripción del fabricante
8NBL2022 YJ BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno