Motion
ATL12
Rodamiento de rodillos de aguja de control del fuselaje - 0.7500 pulg. de diámetro interior, 1.8800 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de ancho, sellado
Artículo MI #02664845
No. Fabricante ATL12
Precio971.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja de control del fuselaje - 0.7500 pulg. de diámetro interior, 1.8800 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de ancho, sellado
Artículo MI #02664845
No. Fabricante ATL12
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
Precio971.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Radio de filete
    0.032 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8800 pulg.
  • En general Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.51302 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    ATL12 - Cojinete del fuselaje de RBC - Serie ATL - Orificio de 0.7500" x 1.8750" de diámetro exterior x 1.750" de ancho
  • Aplicación
    Se utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Número de Upc del fabricante
    637400561475
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    100 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    28500 lbf
  • Material del sello
    Sellado
  • Serie
    RBC®
  • Estándares cumplidos
    AAG AS21438
  • Estilo
    Rodillo de aguja
  • Tipo
    Tipo de pista
  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja
  • UPC_NO
    637400561475

Descripción general

Descripción del fabricante
ATL-12 BRG (OLD#12NBL2830YJTTK)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo