Motion
PN3A
Cojinete del fuselaje RBC - Especiales
Artículo MI #02664850
No. Fabricante PN3A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete del fuselaje RBC - Especiales
Artículo MI #02664850
No. Fabricante PN3A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1900 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2970 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    PN3A - Cojinete del fuselaje RBC - Especiales - Orificio de 0.1915", 0.5005" OD, 0.297" Ancho
  • Aplicación
    Control del fuselaje
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cadmio
  • Número de Upc del fabricante
    637400585983
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga estática radial
    925 lbf
  • Serie
    RBC®
  • Tipo
    Control del fuselaje
  • UPC_NO
    637400585983

Descripción general

Descripción del fabricante
Ref. 3 A BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno