Motion
CSK15-PP
Embrague CSK-PP, diseño de envolvente de cojinete, capacidad de torsión de 12 lb-pie
Artículo MI #02664853
No. Fabricante CSK15-PP
Precio626.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague CSK-PP, diseño de envolvente de cojinete, capacidad de torsión de 12 lb-pie
Artículo MI #02664853
No. Fabricante CSK15-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio626.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.59 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • Longitud total
    16 mm

Detalles

  • Soporte del cojinete
    Bola
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Capacidad de carga dinámica
    1665 lb
  • RPM Máx.
    8400 rpm
  • Capacidad de par
    14.7 pies-libras
  • UPC_NO
    786582749895

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE CSK 15 PP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno