Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza5/16 pulg.
- Anchura del cabezal1/2 pulg.
- Diámetro del orificio1/4 pulg.
- Longitud hasta el centro ocular1-1/2 pulg.
- Longitud bajo la cabeza1-3/16 pulg.
- Longitud de la rosca3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero