Motion
CL-4-LHRP
Émbolo de resorte, longitud: 1-1/4", estilo de émbolo: roscado, material del cuerpo: acero, tamaño de la rosca: 1/4-20"
Artículo MI #02666132
No. Fabricante CL-4-LHRP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Émbolo de resorte, longitud: 1-1/4", estilo de émbolo: roscado, material del cuerpo: acero, tamaño de la rosca: 1/4-20"
Artículo MI #02666132
No. Fabricante CL-4-LHRP

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza final
    2-1/2 lb
  • Fuerza inicial
    1/2 lb
  • Longitud
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.
  • Diámetro de la punta
    0.156 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Estilo de émbolo
    Roscado
  • Tipo de émbolo
    Primavera
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca
  • Material de la boquilla
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-4-LHRP ÉMBOLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"