Motion
J1214MBASD

PROTO TOOLS
J1214MBASD

Llave combinada - Sistema métrico, óxido negro, Tamaño de llave de extremo de caja de 14 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 14 mm, 8-13/16 pulg.
Artículo MI #02666416
No. Fabricante J1214MBASD
Precio18.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J1214MBASD

Llave combinada - Sistema métrico, óxido negro, Tamaño de llave de extremo de caja de 14 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 14 mm, 8-13/16 pulg.
Artículo MI #02666416
No. Fabricante J1214MBASD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    23/64 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    55/64 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    14 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    19/64 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-3/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    14 mm
  • En general Longitud  
    8-13/16 pulg.
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662679073756

Descripción general

Descripción del fabricante
J1214MBASD PEINE 14MM 12 PUNTOS NEGRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo