Motion
J1216MBASD

PROTO TOOLS
J1216MBASD

Llave combinada - Sistema métrico, óxido negro, Tamaño de llave de extremo de caja de 16 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 16 mm, 9-35/64 pulg.
Artículo MI #02666417
No. Fabricante J1216MBASD
Precio22.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J1216MBASD

Llave combinada - Sistema métrico, óxido negro, Tamaño de llave de extremo de caja de 16 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 16 mm, 9-35/64 pulg.
Artículo MI #02666417
No. Fabricante J1216MBASD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    13/32 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    61/64 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    16 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    21/64 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-21/64 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    16 mm
  • En general Longitud  
    9-35/64 pulg.
  • Peso
    0.34 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662679073770

Descripción general

Descripción del fabricante
PEINE J1216MBASD WR 16MM 12PT BLACKM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno