Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja15/32 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja1-7/64 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño19 mm
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Espesor del cabezal del extremo abierto23/64 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1-37/64 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño19 mm
- En general Longitud11-1/32 pulg.
- Peso0.57 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662679073800