Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja1/2 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja1-3/16 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño20 mm
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Espesor del cabezal del extremo abierto25/64 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1-11/16 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño20 mm
- En general Longitud11-27/64 pulg.
- Peso0.61 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662679073817