Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja41/64 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja1-21/32 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño1-1/8 pulg.
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Espesor del cabezal del extremo abierto33/64 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto2-17/64 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño1-1/8 pulg.
- En general Longitud15-7/8 pulg.
- Peso1.61 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Sistema de mediciónImperial
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662679073695
Descripción general
- Acabado no reflectante ProtoBlack para usar cuando se requieren productos no chapados.
- El extremo de la caja de 12 puntos permite un indexado fino, lo que ayuda a mejorar la velocidad y el acceso (encaja en sujetadores de 4, 6 y 12 puntos)
- Extremo avellanado de la caja para una fácil aplicación al dispositivo de fijación.
- El extremo de la caja con offset en ángulo 15° ayuda a mantener el mango libre de obstrucciones.
- Los tamaños en pulgadas de 1-5/16" y más grandes no tienen función ASD
- Los extremos de la caja incorporan el sistema TorquePlus
- Las llaves Proto® TorquePlus resultan ideales para su uso en sujetadores difíciles o dañados, y también en sujetadores hechos de materiales blandos
- El diseño de TorquePlus de es una configuración de accionamiento de alto rendimiento que permite un acoplamiento rápido y fácil de la llave a las partes planas del sujetador, no a las esquinas
- La configuración de TorquePlus ℮ emplea un diseño de esquina de radio, desplazando el área de contacto y la tensión lejos de las esquinas del sujetador y distribuyendo las tensiones de contacto sobre una gran área del extremo de la caja, minimizando el deslizamiento
- El diseño interno del TorquePlus desajusta el redondeo del sujetador, ayuda a prolongar la vida útil del sujetador y permite al usuario girar más fácilmente los sujetadores desgastados, redondeados u oxidados