Motion
J1240BASD

PROTO TOOLS
J1240BASD

Llave combinada - Imperial, óxido negro, tamaño de llave de extremo de caja de 1-1/4 pulg., tamaño de llave de extremo abierto de 1-1/4 pulg., 16-7/8 pulg.
Artículo MI #02666433
No. Fabricante J1240BASD
Precio85.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J1240BASD

Llave combinada - Imperial, óxido negro, tamaño de llave de extremo de caja de 1-1/4 pulg., tamaño de llave de extremo abierto de 1-1/4 pulg., 16-7/8 pulg.
Artículo MI #02666433
No. Fabricante J1240BASD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio85.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    45/64 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1-3/4 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1-1/4 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    17/32 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    2-33/64 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1-1/4 pulg.
  • En general Longitud  
    16-7/8 pulg.
  • Peso
    2.16 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662679073701

Descripción general

Descripción del fabricante
J1240BASD LLAVE COMBINADA 1-1/4" 12PT
  • Acabado no reflectante ProtoBlack para usar cuando se requieren productos no chapados.
  • El extremo de la caja de 12 puntos permite un indexado fino, lo que ayuda a mejorar la velocidad y el acceso (encaja en sujetadores de 4, 6 y 12 puntos)
  • Extremo avellanado de la caja para una fácil aplicación al dispositivo de fijación.
  • El extremo de la caja con offset en ángulo 15° ayuda a mantener el mango libre de obstrucciones.
  • Los tamaños en pulgadas de 1-5/16" y más grandes no tienen función ASD
  • Los extremos de la caja incorporan el sistema TorquePlus
  • Las llaves Proto® TorquePlus resultan ideales para su uso en sujetadores difíciles o dañados, y también en sujetadores hechos de materiales blandos
  • El diseño de TorquePlus de es una configuración de accionamiento de alto rendimiento que permite un acoplamiento rápido y fácil de la llave a las partes planas del sujetador, no a las esquinas
  • La configuración de TorquePlus ℮ emplea un diseño de esquina de radio, desplazando el área de contacto y la tensión lejos de las esquinas del sujetador y distribuyendo las tensiones de contacto sobre una gran área del extremo de la caja, minimizando el deslizamiento
  • El diseño interno del TorquePlus desajusta el redondeo del sujetador, ayuda a prolongar la vida útil del sujetador y permite al usuario girar más fácilmente los sujetadores desgastados, redondeados u oxidados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno