Motion
J74204
Juego de sockets Impact - Sistema de medición métrico, Impact, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 13 PC
Artículo MI #02666435
No. Fabricante J74204
Precio159.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets Impact - Sistema de medición métrico, Impact, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 13 PC
Artículo MI #02666435
No. Fabricante J74204

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio159.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg., 1-5/8 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    TorquePlus
  • Accesorios incluidos
    Barra de enchufe, clip para enchufe
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    15
  • Número de tomas
    13 PC
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Impacto
  • UPC_NO
    662679563103

Descripción general

Descripción del fabricante
J74204 JUEGO SKTIMP1/2DR 15PC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno