Motion
101-1770-009
Motor de válvula de carrete del geriátrico hidráulico - Serie H
Artículo MI #02666555
No. Fabricante 101-1770-009
Precio800.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete del geriátrico hidráulico - Serie H
Artículo MI #02666555
No. Fabricante 101-1770-009
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
Precio800.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    1363 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    1/2–14 NPTF
  • Altura total
    3.31 pulg.
  • Longitud total
    6.85 pulg.
  • Ancho general
    3.38 pulg.
  • Peso
    12.10 lb

Detalles

  • Brida de montaje real
    4 Estándar del perno - 44.40 [1.748] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 0,375-16 UNC-2B Orificios de montaje en diámetro 82.55 [3.250] B.C.
  • Eje de salida real
    Spline
  • Tipo de puerto real
    Puertos del colector (0,3125-18 UNC-2B Orificios de montaje)
  • Caudal continuo
    57 l/min
  • Desplazamiento
    120 cc/rev
  • Presión intermitente
    165 bar
  • Catálogo del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    100 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    469 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Caudal máximo
    15 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    1800 psi
  • RPM máximas-Continuo
    1021 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Combustible cónico para tuberías National
  • Configuración de puertos
    Puertos del colector (0,3125-18 UNC-2B Orificios de montaje)
  • Tipo de sello
    Sello de labio único
  • Serie
    Serie H
  • Tipo de eje
    Spline

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 101-1770
  • Mayor vida útil del cojinete|Mayor sellado del eje

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno