Motion
6003-2Z-L038

FAG (SCHAEFFLER)
6003-2Z-L038

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm D.I., 35 mm D.E., 10 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02666599
No. Fabricante 6003-2Z-L038
Precio35.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
6003-2Z-L038

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm D.I., 35 mm D.E., 10 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02666599
No. Fabricante 6003-2Z-L038
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
Precio35.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6003-2Z-L038
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 17 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 35 mm y ancho de 10 mm para uso radial compacto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6003-2Z-L038
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6400 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3250 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4054364499259

Descripción general

Descripción del fabricante
6003-2Z-L038