Motion
5717451000

AVENTICS
5717451000

Válvula pilotada neumática - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #02667106
No. Fabricante 5717451000
Precio85.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5717451000

Válvula pilotada neumática - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #02667106
No. Fabricante 5717451000
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
Precio85.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    41 mm
  • Longitud total
    102 mm
  • Ancho general
    35 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    POM
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Caudal
    33.55 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +10 bar
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +2 a +10 bar
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -15 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
5717451000 5/2 VÁLVULA DE CONTROL TIPO 740

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo