Motion
PRM40
Tipo PR (anillo de retención interno) - Para uso con las series MA M40, SSE M40 y PR
Artículo MI #02667232
No. Fabricante PRM40
Precio9.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tipo PR (anillo de retención interno) - Para uso con las series MA M40, SSE M40 y PR
Artículo MI #02667232
No. Fabricante PRM40
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
Su precio$9.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior libre
    40 mm
  • Diámetro nominal del eje
    40 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm

Detalles

  • Espacio final requerido
    2.5 mm
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Material
    Acero
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de anillo de retención
    Tipo PR (anillo de retención interno)
  • Serie
    PR
  • Tipo
    Interno
  • UPC_NO
    662486902812

Descripción general

Descripción del fabricante
PR M40 ANILLO DE RETENCIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo