Motion
BRG22228KC3AH (SOLO SKF )

DODGE
BRG22228KC3AH (SKF ONLY)

Cojinete de rodillos esféricos - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 68 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #02667310
No. Fabricante BRG22228KC3AH (SKF ONLY)
Precio4,008.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG22228KC3AH (SKF ONLY)

Cojinete de rodillos esféricos - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 68 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #02667310
No. Fabricante BRG22228KC3AH (SKF ONLY)
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
Precio4,008.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    68 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    196000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    056452
  • Material
    056452
  • Velocidad máxima
    1700 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    236000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
22228 KC3 ( ) 056452