Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola1.3120 pulg.
- Bore Diameter0.7500 pulg.
- Inner Ring Width0.8750 pulg.
- Misalignment Angle10 º
- Ancho del anillo exterior0.6870 pulg.
- Outside Diameter1.5000 pulg.
- Peso0.252 lb
Details
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial48672 lbf
- SerieAIB
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029002144
Descripción general
Descripción del fabricante
COJINETE ESFÉRICO AIB-12