Motion
A016CN
Cojinete de empuje de bola - Conjunto de bola y jaula, calibre de 1/2 pulg., diámetro exterior de 0.8750 pulg., ancho de 0.3750 pulg.
Artículo MI #02667443
No. Fabricante A016CN
Precio42.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Conjunto de bola y jaula, calibre de 1/2 pulg., diámetro exterior de 0.8750 pulg., ancho de 0.3750 pulg.
Artículo MI #02667443
No. Fabricante A016CN
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
Precio42.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de nailon
  • Descripción
    JAULA DE NAILON A016CN CON BOLAS DE 1/8 PULG.
  • Número de catálogo del fabricante
    56812
  • Número de Upc del fabricante
    781711568125
  • Serie
    AO
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de bola y jaula

Descripción general

Descripción del fabricante
JAULA DE NAILON A016CN CON BOLAS DE 1/8 PULG.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good