Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor145TC
- Longitud del motor menos eje6.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C12.42 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso40.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1500 rpm
- DescripciónMotor de Tensión Especial, 1.50 HP, 3 Ph, 50 Hz, 220/380/440 V, 1500 RPM, Cuadro 145TC , TEFC
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50 Hz
- Amperios de carga completa5.8 / 3.3 / 2.85 A
- Eficiencia a plena carga75.50 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Código KVAK
- kW1.10 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720016879
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor220/380/440 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMASIN CÓDIGO DE DISEÑO
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1500 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720016879
- Voltaje220/380/440 V
- Voltios a frecuencia220/380/440 V a 50 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Adecuado para alimentación trifásica de 220/380 voltios, 50 Hz o 440 voltios, 50 Hz
- Los pares superan el rendimiento NEMA para motores de diseño B
- Aislamiento de clase F