Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla3-3/8 pulg.
- Hexagonal Tamaño3/32 pulg.
- Peso0.10 libras, 0.100
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Recubrimiento de acabadoNegro
- Forma de la llaveCorto L
- MaterialAcero de aleación
- Sin chispasSin chispas
Descripción general
- Herramientas profesionales de calidad industrial
- Acero aleado Eklind®
- Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas
- Acabado Eklind® Black resistente al óxido
- Fabricado en EE. UU.