Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento6 pulg.
- Tamaño del extremo 16 pulg.
- Tamaño del extremo 26 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316
- Tipo de acopladorAcoplador hembra tipo D x rosca hembra
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador x rosca hembra NPT
- Sexo de acoplamientoMujer
- Tipo de final 1Acoplador hembra Boss-Lock EZ
- Tipo de extremo 2NPT hembra
- Forma de ajusteRecto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
- Material del selloGoma de nitrilo
Descripción general
Descripción del fabricante
RD600EZ 6" SS EZ CPLR X FNPT
- Producido para intercambiar con todos los productos producidos según la descripción del artículo comercial A-A-59326B
- Mecanizado de precisión para tolerancias rígidas
- Los pasadores de brazo de leva de acero inoxidable duraderos no se oxidan ni se pegan, para mayor resistencia y seguridad
- El hueco mantiene la junta firmemente en su lugar para garantizar una colocación adecuada
- El diseño de mango largo permite una banda adecuada, eliminando la causa principal de daños en la manguera
- Extremadamente fácil de abrir, la palanca de liberación se encuentra debajo del pulgar cuando desea abrir el accesorio
- Resistente a la desconexión accidental cuando se arrastra, la palanca de liberación se abre en la dirección opuesta al brazo de la leva, de modo que los movimientos que tienden a abrir la palanca de liberación también tienden a cerrar el brazo de la leva
- Le avisa si no está correctamente enganchado, si la palanca giratoria no está alineada con el mango, no está correctamente enganchado
- No hay pasadores deslizantes que se atasquen o se abran
- La acción giratoria ayuda a mantener el dispositivo de bloqueo libre de residuos
- Advertencia: Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor
- Fabricante: válvula y acoplamiento Dixon