Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Longitud2.18 pulg.
Detalles
- AplicaciónAutomoción, neumática
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido18000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra claveConector de manguera de 3/8 pulg.
- Tipo de conexión de mangueraPunta de manguera
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarAutomoción Tru-Flate
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Presión de trabajo500 psi
- Rango de presión de trabajo351 a 700 psi