Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesNuestros compuestos de PVC flexible de alta calidad se mezclan de forma única para hacer que esta manguera tenga el aspecto y la sensación de una manguera de caucho comparable y permanezca flexible a bajas temperaturas. Su peso ligero la convierte en una manguera ideal para aplicaciones de herramientas neumáticas.
- ColorAmarillo
- Material de recubrimiento de la mangueraCompuesto de PVC
- Número de Upc del fabricante822353042649
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de aire y agua multiusos POLYAIR® serie K1131
- Aplicaciones típicasIdeal para aplicaciones en planta que requieren codificación por colores de líneas de suministro de manguera., Transferencia de aire, agua y productos químicos solubles en agua suaves., Aplicaciones exteriores que requieren una manguera de baja temperatura., Línea de suministro de aire general para herramientas neumáticas y sistemas de pulverización de pintura., Manguera de pulverización de baja presión para productos químicos solubles en agua.
- UPC_NO822353042649
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
- U. V. y resistente a las inclemencias del tiempo. Excelente flexibilidad en climas fríos. Se vuelve a enrollar fácilmente después de su uso. Resistencia media/alta al aceite, cumple con la designación de Clase B de ARPM. Cubierta con pasador que no deja marcas. Ligero. Longitudes de una pieza. Resistencia química del PVC. Materiales sin silicona. Cumple con RoHS(16). Hay disponibles conjuntos individuales envueltos en plástico retráctil. ¡Sin ftalatos!