Motion
RNA5914

NTN
RNA5914

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 3.1496 pulg., diámetro exterior de 3.9370 pulg., ancho de 1.5748 pulg., abierto
Artículo MI #02669032
No. Fabricante RNA5914
Precio349.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA5914

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 3.1496 pulg., diámetro exterior de 3.9370 pulg., ancho de 1.5748 pulg., abierto
Artículo MI #02669032
No. Fabricante RNA5914
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
Precio349.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.426 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA5914 tiene un diámetro de orificio de 80 mm, un diámetro exterior de 100 mm, un ancho total de 40 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 1.426 lb, lo que lo hace ideal para equipos pesados.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359172676
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    42000 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359172676

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA5914 RODILLO DE AGUJA BRG