Motion
SNL 522-619 VU

SKF
SNL 522-619 VU

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02669111
No. Fabricante SNL 522-619 VU
Precio1,310.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNL 522-619 VU

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02669111
No. Fabricante SNL 522-619 VU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,310.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    125 mm
  • Ancho de la base
    4-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    13.6875 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    3.2500 pulg., 3.9375 pulg., 4.0000 pulg., 100 mm, 110 mm, 85 mm, 95 mm
  • En general Altura  
    9.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    16.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    6.9375 pulg.
  • Peso
    50.95 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1222 K, 1222, 1319 K, 1319, 21319 E, 21319 EK, 2222 K, 2222, 22222 E, 22222 K, 22319 E, 22319 EK, 2319 K, 2319, 23222CC/W33, 23222CCK/W33, C2222 K, C2222
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SNL
  • Estándares cumplidos
    ISO/DIS 185 Grado 200
  • UPC_NO
    7316571260914

Descripción general

Descripción del fabricante
ALOJAMIENTO DE SNL522-619 VU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"