Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5 pulg.
- Tamaño nominal del orificio del perno0.5313 pulg.
- Longitud total11.5 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.5000 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento11.5000 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento1.5000 pulg.
- Peso5.7 lb
Detalles
- Área de cojinetes de recubrimiento duroÁrea de cojinetes sin recubrimiento duro
- Área de cojinete de tratamiento térmicono
- Número de Upc del fabricante697950485348
- MaterialAcero inoxidable
- Número de pernos4
- Tipo de piezaEje de acoplamiento
- Componentes relacionadosCCB2, Cojinetes del soporte, tornillo
- UPC_NO697950485348
Descripción general
- Los ejes de acoplamiento del transportador se utilizan para unir longitudes individuales de tornillos del transportador y permitir la rotación dentro del cojinete del colgador.
- Normalmente se suministran acoplamientos de acero; sin embargo, los acoplamientos con superficies de cojinete endurecidas pueden suministrarse donde se transportan materiales altamente abrasivos.
- La perforación de la plantilla permite una fácil instalación.
- Acero inoxidable resistente a la corrosión
- Taladrado de plantilla
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación